Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Angulo de inclinación
35 Degree
Método de montaje
Side Mount
Material del rodillo
Steel
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Descripción larga
Idler Assembly, Conveyor; 48" Belt Width; 6" Roller Diameter; Unequal Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA D; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros
Longitud total
59.5 pulgadas | 1511.3 milímetros
Ancho del rodillo
27.38 pulgadas | 695.452 milímetros
Extensión del rodillo
45.75 pulgadas | 1162.05 milímetros
Altura total
16 pulgadas | 406.4 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
57 pulgadas | 1447.8 milímetros
Ancho de la correa
48 pulgadas | 1219.2 milímetros
Ancho total
9.5 pulgadas | 241.3 milímetros
Altura de la base al centro del roll
9.5 pulgadas | 241.3 milímetros
Diámetro del rodillo
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Base al centro del rodillo
6.5 pulgadas | 165.1 milímetros