Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Angulo de inclinación
35 Degree
Método de montaje
Side Mount
Material del rodillo
Steel
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Descripción larga
Idler Assembly, Conveyor; 72" Belt Width; 6" Roller Diameter; Unequal Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA D; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Ancho total
11 pulgadas | 279.4 milímetros
Longitud total
83.5 pulgadas | 2120.9 milímetros
Ancho del rodillo
51.38 pulgadas | 1305.052 milímetros
Base al centro del rodillo
6.88 pulgadas | 174.752 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Ancho de la correa
72 pulgadas | 1828.8 milímetros
Altura de la base al centro del roll
9.88 pulgadas | 250.952 milímetros
Altura total
16.31 pulgadas | 414.274 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
81 pulgadas | 2057.4 milímetros
Extensión del rodillo
69.75 pulgadas | 1771.65 milímetros
Diámetro del rodillo
6 pulgadas | 152.4 milímetros