Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Unequal Impact
Angulo de inclinación
35 Degree
Método de montaje
Side Mount
Material del rodillo
Steel
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Descripción larga
Idler Assembly, Conveyor; 24" Belt Width; 6" Roller Diameter; Unequal Impact Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA D; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Extensión del rodillo
24.5 pulgadas | 622.3 milímetros
Ancho del rodillo
13.25 pulgadas | 336.55 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
33 pulgadas | 838.2 milímetros
Altura de la base al centro del roll
9 pulgadas | 228.6 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros
Altura total
12.94 pulgadas | 328.676 milímetros
Diámetro del rodillo
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Ancho total
9.5 pulgadas | 241.3 milímetros
Ancho de la correa
24 pulgadas | 609.6 milímetros
Longitud total
35.5 pulgadas | 901.7 milímetros
Base al centro del rodillo
6 pulgadas | 152.4 milímetros