ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS160-4-CL

DMD-120N-3 CT CO LINK P ; D1072

DIAMOND CHAIN DMD-120N-3 CT CO LINK P ; D1072

Chain Link; 472-3 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; Curved; 0.437" Pin Diameter

No parte

101955581; DMD-120N-3 CT CO LINK P;D1072

Nº de pieza de BDI

20855710

PRECIO
$ 63.27 / CU
$ 76.36 / CU

CTD

Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.489
UNSPSC
31151609
EAN
0716647435265
Tamaño de la cadena
472-3
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Non Standard
Número de cordones
3
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Press Fit
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://diamondchain.com
Descripción larga
Chain Link; 472-3 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; Curved; 0.437" Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del rodillo
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Espesor de la placa
0.187 pulgadas | 4.75 milímetros
Diámetro de la clavija
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros