ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

DMD-120N-3C-10FT ; D8021

DMD-120N-3C-10FT ; D8021

DIAMOND CHAIN DMD-120N-3C-10FT ; D8021

Roller Chain; 472-3 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; Curved; 0.437" Pin Diameter

No parte

190070999; DMD-120N-3C-10FT;D8021

Nº de pieza de BDI

20857378

PRECIO
$ 3,883.71 / Crate
$ 4,688.20 / Crate

CTD

Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
45.422
UNSPSC
31151603
EAN
0716647283415
Tamaño de la cadena
472-3
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Non Standard
Número de cordones
3
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://diamondchain.com
Descripción larga
Roller Chain; 472-3 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; Curved; 0.437" Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del rodillo
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro de la clavija
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros
Espesor de la placa
0.187 pulgadas | 4.75 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros