DMD-40-3 ENLACE SO CO; D5335
DIAMOND CHAIN DMD-40-3 ENLACE SO CO; D5335
Chain Link; 40-3 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
No parte
101960376; DMD-40-3 SO CO LINK;D5335
Nº de pieza de BDI
21485999
PRECIO
$ 10.52 / CU
$ 12.70 / CU
INVENTARIO: