DMD-80-1 ENLACE CT CO; D1022
DIAMOND CHAIN DMD-80-1 ENLACE CT CO; D1022
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
No parte
101955531; DMD-80-1 CT CO LINK;D1022
Nº de pieza de BDI
21486148
PRECIO
$ 6.28 / CU
$ 7.58 / CU
INVENTARIO: