DMD-C2040-1 ENLACE SC CO; D5338
DIAMOND CHAIN DMD-C2040-1 ENLACE SC CO; D5338
Chain Link; C2040 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.333" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
No parte
101960379; DMD-C2040-1 SC CO LINK;D5338
Nº de pieza de BDI
21486113
PRECIO
$ 3.70 / CU
$ 4.47 / CU
INVENTARIO: