ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

DMG2325

DMG2325

BALDOR-RELIANCE DMG2325

DC Motor; Compound Wound; 25HP; 328AT Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 34.63" Overall Length

No parte

DMG2325

Nº de pieza de BDI

126527

PRECIO
$ 33,783.16 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
364.172
UNSPSC
26101210
EAN
0781568136027
Caballos de fuerza
25HP
Tamaño de la estructura
328AT
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230
Corriente
DC
Cubierta
DPFG
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Rigid
Base
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Lifting Magnet
Categoría - BDI
DC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.33.40.60
Nombre
Motor
String de palabra clave
Direct Current Compound Wound
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
878
Descripción larga
DC Motor; Compound Wound; 25HP; 328AT Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 34.63" Overall Length
Diámetro del eje
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros
Altura de la base al centro
8 pulgadas | 203.2 milímetros
Longitud total
34.63 pulgadas | 879.602 milímetros