ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

DS100R19H

DS100R19H

MARTIN SPROCKET & GR DS100R19H

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.241" Outside Diameter; 7.595" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

DS100R19H

Nº de pieza de BDI

607003

PRECIO
$ 721.36 / CU
$ 1,605.12 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.345
UNSPSC
31171901
EAN
0697950292069
Tamaño de la cadena
100
Número de dientes
19
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
B-Double Single
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
R1
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
Split Taper Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
18.8
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.241" Outside Diameter; 7.595" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
7.595 pulgadas | 192.913 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-1/8 To 3-3/4 pulgadas | 28 To 95 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
8.241 pulgadas | 209.321 milímetros