ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

DS60A13H

DS60A13H

TSUBAKI DS60A13H

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.493" Outside Diameter; 3.134" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

No parte

DS60A13

Nº de pieza de BDI

913169

PRECIO
$ 125.73 / CU
$ 263.95 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.18
UNSPSC
31171901
EAN
0097039369895
Tamaño de la cadena
60
Número de dientes
13
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
A-Double Single
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Carbon Steel
Agujero máx
1.5
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
2.6
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.493" Outside Diameter; 3.134" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
3.493 pulgadas | 88.722 milímetros
Diámetro del paso
3.134 pulgadas | 79.6 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros