ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

DS60Q21H

DS60Q21H

MARTIN SPROCKET & GR DS60Q21H

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.426" Outside Diameter; 5.033" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

DS60Q21H

Nº de pieza de BDI

607086

PRECIO
$ 370.19 / CU
$ 859.36 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.395
UNSPSC
31171901
EAN
0697950292151
Tamaño de la cadena
60
Número de dientes
21
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
B-Double Single
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
Q1
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
Split Taper Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
5.4
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.426" Outside Diameter; 5.033" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Intervalo del agujero del casquillo
3/4 To 2-11/16 pulgadas | 18 To 65 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
5.033 pulgadas | 127.838 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
5.426 pulgadas | 137.82 milímetros