ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

E40B30

E100B23

MARTIN SPROCKET & GR E100B23

Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 23 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.845" Outside Diameter; 9.18" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

E100B23

Nº de pieza de BDI

608349

PRECIO
$ 1,359.03 / CU
$ 3,348.08 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
28.375
UNSPSC
31171901
EAN
0697950024325
Tamaño de la cadena
100-3
Número de dientes
23
Número de filas de dientes
3
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
3.75
Sin barreno
Yes
Otras características
Triplex Type
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
62.5
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 23 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.845" Outside Diameter; 9.18" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
9.18 pulgadas | 233.17 milímetros
Diámetro externo
9.845 pulgadas | 250.063 milímetros