ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

E2154 ; 145TTFR16038

E2154 ; 145TTFR16038

MARATHON MOTORS E2154 ; 145TTFR16038

AC Motor; 1-1/2HP; 145T Frame Size; 1750 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 7-1/2" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

No parte

E2154

Nº de pieza de BDI

22328113

PRECIO
$ 950.94 / CU
$ 1,241.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
15.402
UNSPSC
26101112
EAN
0722856016522
Caballos de fuerza
1-1/2HP
Tamaño de la estructura
145T
Hertz
60
Sincronizar RPM
1750
Voltaje
200
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Rigid
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
86.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 5.2 Ampere | 4 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Severe Duty
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
145TTFR16038
Peso/LBS
34
Descripción larga
AC Motor; 1-1/2HP; 145T Frame Size; 1750 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 7-1/2" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Longitud total
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros