ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

E264 ; 5KCR46MN0055Y

E264 ; 5KCR46MN0055Y

MARATHON MOTORS E264 ; 5KCR46MN0055Y

AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 100-120/200-240 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.83" Overall Length; 74% Efficiency Full Load

No parte

E264

Nº de pieza de BDI

17090592

PRECIO
$ 989.26 / CU
$ 1,291.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.534
UNSPSC
26101112
EAN
0722856009326
Caballos de fuerza
1/2HP
Tamaño de la estructura
56C
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
100-120/200-240
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Rigid
Altura de la base al centro - milímetros
88.9
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
74
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 5.8-5.6 Ampere | 4 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
5KCR46MN0055Y
Número interno del fabricante
5KCR46MN0055Y
Peso/LBS
29
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 100-120/200-240 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.83" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
Base al centro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 Millimeter
Longitud total
11.83 pulgadas | 300.482 milímetros
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros