ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

EBNM3546T-D

EBNM3546T-D

BALDOR-RELIANCE EBNM3546T-D

AC Motor; Brake; 1HP; 145TY Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 16.02" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

No parte

EBNM3546T-D

Nº de pieza de BDI

21433198

PRECIO
$ 2,461.89 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
23.1
EAN
0781568809365
Caballos de fuerza
1HP
Tamaño de la estructura
145TY
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TENV
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Foot Mounted
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
85.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Brake
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
51
Descripción larga
AC Motor; Brake; 1HP; 145TY Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 16.02" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
Longitud total
16.02 pulgadas | 406.908 milímetros
Base al centro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 Millimeter
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros