ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

EJMM2515T

EJMM2515T

BALDOR-RELIANCE EJMM2515T

AC Motor; Pump; 20HP; 256JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.19" Overall Length; 93% Efficiency Full Load

No parte

EJMM2515T

Nº de pieza de BDI

127029

PRECIO
$ 5,084.94 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
112.34
UNSPSC
26101107
EAN
0781568339091
Caballos de fuerza
20HP
Tamaño de la estructura
256JM
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
ODP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
158.75
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
93
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Pump Motor | Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Pump
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
237
Descripción larga
AC Motor; Pump; 20HP; 256JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.19" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Longitud total
23.19 pulgadas | 589.026 milímetros
Base al centro del eje
6.25 pulgadas | 158.75 Millimeter