ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

EJMM3611T

EJMM3611T

BALDOR-RELIANCE EJMM3611T

AC Motor; Pump; 3HP; 182JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.06" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

No parte

EJMM3611T

Nº de pieza de BDI

127058

PRECIO
$ 1,937.26 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
34.43
UNSPSC
26101107
EAN
0781568394847
Caballos de fuerza
3HP
Tamaño de la estructura
182JM
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
114.3
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
89.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Close Coupled Pump | Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Pump
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
75
Descripción larga
AC Motor; Pump; 3HP; 182JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.06" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Base al centro del eje
4.5 pulgadas | 114.3 Millimeter
Longitud total
18.06 pulgadas | 458.724 milímetros