ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

EJMM3559T

EJMM4106T

BALDOR-RELIANCE EJMM4106T

AC Motor; Pump; 20HP; 256JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 25.16" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load

No parte

EJMM4106T

Nº de pieza de BDI

127067

PRECIO
$ 5,882.65 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
127.29
UNSPSC
26101107
EAN
0781568394922
Caballos de fuerza
20HP
Tamaño de la estructura
256JM
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
158.75
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
92.4
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Close Coupled Pump | Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Pump
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
282
Descripción larga
AC Motor; Pump; 20HP; 256JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 25.16" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Base al centro del eje
6.25 pulgadas | 158.75 Millimeter
Longitud total
25.16 pulgadas | 639.064 milímetros