ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

EM3554

EM3554T

BALDOR-RELIANCE EM3554T

AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 145T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.19" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load

No parte

EM3554T

Nº de pieza de BDI

127324

PRECIO
$ 1,230.92 / CU

CTD

INVENTARIO:
7
Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
18.594
UNSPSC
26101112
EAN
0781568138885
Caballos de fuerza
1-1/2HP
Tamaño de la estructura
145T
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
88.9
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
88.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Número del artículo del fabricante
EM3554T
Peso/LBS
42
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 145T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.19" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Base al centro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 Millimeter
Longitud total
14.19 pulgadas | 360.426 milímetros