ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

EM3615T

EM3615T

BALDOR-RELIANCE EM3615T

AC Motor; General Purpose; 5HP; 184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.05" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load

No parte

EM3615T

Nº de pieza de BDI

127357

PRECIO
$ 1,379.79 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
41.68
UNSPSC
26101112
EAN
0781568138991
Caballos de fuerza
5HP
Tamaño de la estructura
184T
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
114.3
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
90.2
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Número del artículo del fabricante
EM3615T
Peso/LBS
95
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 5HP; 184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.05" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load
Longitud total
18.05 pulgadas | 458.47 milímetros
Base al centro del eje
4.5 pulgadas | 114.3 Millimeter
Diámetro del eje
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros