ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

ETP-40

ETP-40

ZERO-MAX ETP-40

Shaft Bushing; 40MM Bore; 70MM Outside Diameter; 63MM Length Thru Bore; ETP Bushing Series; No Keyway

No parte

ETP-40

Nº de pieza de BDI

21466015

PRECIO
$ 350.83 / CU

CTD

INVENTARIO:
7
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
ZERO-MAX PRODUCTS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.54
UNSPSC
31171605
Serie del buje
ETP
Ranura Sí/No
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
M02194
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
URL del fabricante
https://www.zero-max.com
Peso/LBS
1.26
Descripción larga
Shaft Bushing; 40MM Bore; 70MM Outside Diameter; 63MM Length Thru Bore; ETP Bushing Series; No Keyway
Diámetro externo
2.756 pulgadas | 70 milímetros
Agujero
1.574 pulgadas | 40 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.48pulgadas | 63milímetros