ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

F100B23 X 3

F100B23 X 3

MARTIN SPROCKET & GR F100B23 X 3

Roller Chain Sprocket; 3" Bore; 100-4 Chain; 23 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.845" Outside Diameter; 9.18" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

F100B23 X 3

Nº de pieza de BDI

24757094

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Tamaño de la cadena
100-4
Número de dientes
23
Número de filas de dientes
4
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 3" Bore; 100-4 Chain; 23 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.845" Outside Diameter; 9.18" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Agujero
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Diámetro externo
9.845 pulgadas | 250.063 milímetros
Diámetro del paso
9.18 pulgadas | 233.17 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros