Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de entrada
C-Face Quill
Clasificación de entrada máx nominal
0.5HP
RPM de salida máxima nominal
31.8
Método de montaje
Base Mounted
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangle
Valor de clasificación de entrada más µ
0.71HP
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
31
Valor de torque de salida mas µ
970In-Lbs
Otras características
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Categoría - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.70.00
String de palabra clave
Speed Inline
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
F842B-56K-B5
Número interno del fabricante
F00775
Descripción larga
Speed Reducer; Inline Type; 55:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 970In-Lbs Output Torque
Diámetro del eje de salida
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Altura total
6.99 pulgadas | 177.546 milímetros
Base al centro del eje de entrada
3.54 pulgadas | 89.916 milímetros
Base al centro del eje de salida
3.54 pulgadas | 89.916 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.39 pulgadas | 9.906 milímetros
Longitud total
10.73 pulgadas | 272.542 milímetros
Longitud del eje de salida
1.97 pulgadas | 50.038 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho total
6.62 pulgadas | 168.148 milímetros