ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

FM-1620-16

FB-812-6

ISOSTATIC FB-812-6

Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness

No parte

302043

Nº de pieza de BDI

524593

PRECIO
$ 2.56 / CU

CTD

INVENTARIO:
124
Nombre del fabricante
ISOSTATIC INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.025
UNSPSC
31171515
EAN
0846802042059
Perfil
Bushing With Flange
Descripción del material
Oil Impregnated Sintered Bronze
Material
SAE841
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sleeve Bearings
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Sleeve
URL del fabricante
https://www.isostatic.com
Número del artículo del fabricante
FB-812-6
Número interno del fabricante
302043
Descripción larga
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
Diámetro externo
0.753 pulgadas | 19.126 milímetros
Agujero
0.502 pulgadas | 12.751 milímetros
Agujero nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro externo nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.75pulgadas | 19.05milímetros
Diámetro externo de la brida
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Espesor de la brida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros