Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de acoplamiento
Chain Coupling
Perfil del agujero
Finished Bore
Tamaño o serie del acoplamiento
5016
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Velocidad máxima RPM
4000
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flange | Hardened Teeth | 800 RPM Without Cover
Categoría - BDI
Couplings Chain Hub
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
String de palabra clave
Coupling Chain
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
FB5016 X 1 CHAIN CPLG FLG
Número interno del fabricante
099108
Descripción larga
1" Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.628" Outside Diameter; 1-7/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 16 Teeth; 1-7/16" Width; 5016; Keyway
Diámetro de la masa
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Distancia entre las puntas del eje
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Diámetro externo
3.628 pulgadas | 92.151 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.438pulgadas | 36.525milímetros