Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
4 Bolt Round Flange Cartridge
Elemento rodante
Tapered Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Juntas
Single Lip Contact Land Riding
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
With Pilot
Otras características
Double Row | Single Collar | Optional E-Tect Seal
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
FC-E-215R TYPE E-XTRA
Número interno del fabricante
023137
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-15/16" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal
Profundidad del barreno de la carcasa
1.5pulgadas | 38.1milimetros
Espacio del perno
5.3 pulgadas | 134.62 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
7.5 pulgadas | 190 milímetros
Longitud hasta el barreno
4.5pulgadas | 114.3milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
6.378 pulgadas | 162 milímetros
Agujero
2.938 pulgadas | 74.625 milímetros