ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

FM25

FM25

PBC LINEAR FM25

25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning

No parte

FM25

Nº de pieza de BDI

21453585

PRECIO
$ 67.53 / CU

CTD

INVENTARIO:
9
Nombre del fabricante
PACIFIC BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.11
UNSPSC
31171506
Tipo de buje Lineal
Round Bore | Plain
Perfil
Closed
Cubierta
None
Material de la carcasa
Aluminum
Alineación automática
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Frelon Gold Liner | Optional Stainless Steel
Categoría - BDI
Linear Nonmounted Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Plain Linear
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
FM25
Peso/LBS
0.24
Descripción larga
25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
Longitud
2.283 pulgadas | 58 milímetros
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Diámetro externo
1.575 pulgadas | 40 milímetros