ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

FNYBUTFB08

FNYBUTFB08

THOMSON FNYBUTFB08

1/2" Bore; 1.77" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-1/4" Length Thru Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 3.2" Housing Length; 1/4" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-08; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount Twin

No parte

FNYBUTFB08

Nº de pieza de BDI

854259

PRECIO
$ 240.22 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.41
UNSPSC
31171501
EAN
0662486202554
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange
Tipo de buje Lineal
Plain
Cubierta
2 Seals
Ajustable/no ajustable
Non-Adjustable
Configuración de la carcasa
End Mount Twin
Material de la carcasa
Aluminum
Relubricables
Yes
Número de parte del buje lineal
FNYBU-08
Alineación automática
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Fluoronyliner Bushing | Precision ID | 20TPI | Length Thru Bore 1.25 Inch on Both Side
Categoría - BDI
Flange Block Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Flanged
String de palabra clave
Plain Linear Flanged
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
FNYBUTFB08
Peso/LBS
0.4
Descripción larga
1/2" Bore; 1.77" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-1/4" Length Thru Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 3.2" Housing Length; 1/4" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-08; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount Twin
Espacio del perno
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Longitud total de la carcasa
3.2 pulgadas | 81.28 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
1.77 pulgadas | 44.96 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.25pulgadas | 31.75milímetros