Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Número de parte del inserto
YAR 212-207-2F
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Open End | Has Flinger | Y Bearing
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
FY 2.7/16 TF
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Longitud hasta el barreno
2.563pulgadas | 65.1milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Espacio del perno
5.625 pulgadas | 142.88 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
8 pulgadas | 202 milímetros
Agujero
2.438 pulgadas | 61.925 milímetros