ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

G842 ; 056T17E5312

G842 ; 056T17E5312

MARATHON MOTORS G842 ; 056T17E5312

AC Motor; 1/4HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 575 Voltage; AC; EPNV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.31" Overall Length; 75% Efficiency Full Load

No parte

G842

Nº de pieza de BDI

22326756

PRECIO
$ 1,048.26 / CU
$ 1,368.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
11.325
UNSPSC
26101112
EAN
0722856022837
Caballos de fuerza
1/4HP
Tamaño de la estructura
56C
Hertz
60
Sincronizar RPM
1725
Voltaje
575
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
EPNV
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Round Frame
Base
No
Carga de eficiencia completa
75
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 0.44 Ampere | 4 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Definite Purpose
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
25
Descripción larga
AC Motor; 1/4HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 575 Voltage; AC; EPNV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.31" Overall Length; 75% Efficiency Full Load
Longitud total
6.31 pulgadas | 160.274 milímetros
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros