ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

GD93A

GB104A

BOSTON GEAR GB104A

Change Gear; 3/4" Bore; 6-1/2" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 104 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.81" Hub Diameter; Cast Iron

No parte

11068

Nº de pieza de BDI

161680

PRECIO
$ 217.25 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.998
UNSPSC
31171707
EAN
0781711110683
Paso
16 DP
Método de montaje
Finished Bore
Número de dientes
104
Ángulo de presión
14.5
Sentido
Not Applicable
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Tipo de engrane
Change Gear
Material
Cast Iron
Dientes endurecidos
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Categoría - BDI
Spur and Helical Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Spur
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
GB104A
Número interno del fabricante
11068
Peso/LBS
2.2
Descripción larga
Change Gear; 3/4" Bore; 6-1/2" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 104 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.81" Hub Diameter; Cast Iron
Diámetro del paso
6.5 pulgadas | 165.1 milímetros
Ancho de la cara
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro de la masa
1.81 pulgadas | 45.974 milímetros