ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

GDL1610T

GDL1610T

BALDOR-RELIANCE GDL1610T

AC Motor; Farm Duty; 10HP; 215TZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 22.85" Overall Length; 84% Efficiency Full Load

No parte

GDL1610T

Nº de pieza de BDI

127944

PRECIO
$ 4,244.07 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
72.562
UNSPSC
26101103
EAN
0781568121535
Caballos de fuerza
10HP
Tamaño de la estructura
215TZ
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
ODP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
133.35
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
84
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Farm Duty
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
164
Descripción larga
AC Motor; Farm Duty; 10HP; 215TZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 22.85" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
Longitud total
22.85 pulgadas | 580.39 milímetros
Base al centro del eje
5.25 pulgadas | 133.35 Millimeter
Diámetro del eje
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros