ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

GH1076 RH

GH1076 RH

BOSTON GEAR GH1076 RH

Worm Only; 1-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.18" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; No Hardened Teeth

No parte

12892

Nº de pieza de BDI

162392

PRECIO
$ 116.80 / CU

CTD

INVENTARIO:
10
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.341
UNSPSC
31171712
EAN
0781711128923
Paso
8 DP
Método de montaje
Rough Bore
Número de dientes
Not Applicable
Ángulo de presión
14-1/2 Degree
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Agujero máx
0
Tipo de engrane
Worm Only
Material
Steel
Sentido
Right Hand
Rosca
Single
Dientes endurecidos
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Minimum Bore 3/4
Categoría - BDI
Worm and Worm Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Worm
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
GH1076 RH
Número interno del fabricante
12892
Peso/LBS
0.75
Descripción larga
Worm Only; 1-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.18" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Diámetro del paso
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho de la cara
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro de la masa
1.18 pulgadas | 29.972 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros