Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de reductor
Right Angle
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Right and Left Hand
Clasificación de entrada máx nominal
1HP
RPM de salida máxima nominal
116.7
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
116
Serie del fabricante
GR-BMQ
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
860Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
1.003HP
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
Torque de salida
446In-Lbs
Otras características
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
GR8150208.00
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-BMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Distancia entre centro
1.5pulgadas | 38.1milimetros
Base al centro del eje de salida
1.91 pulgadas | 48.514 milímetros
Diámetro del eje de salida
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Distancia del centro
1.54 pulgadas | 39.116 milímetros
Altura total
6.7 pulgadas | 170.18 milímetros
Base al centro del eje de entrada
3.45 pulgadas | 87.63 milímetros
Longitud del eje de salida
2.11 pulgadas | 53.594 milímetros
Longitud total
7.13 pulgadas | 181.102 milímetros
Ancho total
8.62 pulgadas | 218.948 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros