ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H100E45

H100E45

TSUBAKI H100E45

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.626" Outside Diameter; 17.92" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

100E45

Nº de pieza de BDI

24342903

PRECIO
$ 647.10 / CU
$ 1,358.52 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
22.226
UNSPSC
31171901
EAN
0097039380371
Tamaño de la cadena
100
Número de dientes
45
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
E
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
QD Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.626" Outside Diameter; 17.92" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro externo
18.626 pulgadas | 473.1 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
7/8 To 3-1/2 pulgadas | 28 To 80 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
17.92 pulgadas | 455.168 milímetros