ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60C13H

H130C10

LINN GEAR H130C10

Roller Chain Sprocket; 130 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.944" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

H130C10

Nº de pieza de BDI

590758

PRECIO
$ 577.03 / CU
$ 652.50 / CU

CTD

Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
24.49
UNSPSC
31171901
Tamaño de la cadena
130
Número de dientes
10
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
3.75
Sin barreno
Yes
Otras características
Mill Chain
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Mill Chain
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
H130C10
Peso/LBS
54
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 130 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.944" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro externo
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
12.944 pulgadas | 328.778 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
4 pulgadas | 101.6 milímetros