ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H20BA17

H20BA17

TSUBAKI H20BA17

Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 188.874MM Outside Diameter; 172.79MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

No parte

H20BA17

Nº de pieza de BDI

921476

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.607
UNSPSC
31171901
EAN
0696223033415
Tamaño de la cadena
20B-1
Número de dientes
17
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Carbon Steel
Sin barreno
Yes
Otras características
BS/DIN Sprocket
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
7.80436
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 188.874MM Outside Diameter; 172.79MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Diámetro del paso
6.803 pulgadas | 172.79 milímetros
Diámetro externo
7.436 pulgadas | 188.874 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros