ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H2CC-193-193-KW

H2CC-193-193-KW

CLIMAX METAL H2CC-193-193-KW

Two-Piece Clamping Coupling; 1-15/16" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; 6" Length; 1/2" X 1/4" Keyway; Black Oxide; Steel Material; Large Bore; Recessed Screw; 8 Screw

No parte

H2CC-193-193-KW

Nº de pieza de BDI

25096353

PRECIO
$ 1,300.10 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.25
UNSPSC
31163009
EAN
0044861079843
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Coupling
String de palabra clave
Clamping
Peso/LBS
11.6
Detalle del producto
Two-Piece Clamping Coupling
Especificaciones del producto
1-15/16" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; 6" Length; 1/2" X 1/4" Keyway; Black Oxide; Steel Material; Large Bore; Recessed Screw; 8 Screw
Descripción larga
Two-Piece Clamping Coupling; 1-15/16" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; 6" Length; 1/2" X 1/4" Keyway; Black Oxide; Steel Material; Large Bore; Recessed Screw; 8 Screw