ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H35B45F X 7/8

H35B45F X 7/8

TSUBAKI H35B45F X 7/8

Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 35 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.588" Outside Diameter; 5.376" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

35B45FP

Nº de pieza de BDI

24341341

PRECIO
$ 71.03 / CU
$ 149.15 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.91
UNSPSC
31171901
EAN
0097039321220
Tamaño de la cadena
35
Número de dientes
45
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
1.98416
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 35 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.588" Outside Diameter; 5.376" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Agujero
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del paso
5.376 pulgadas | 136.55 milímetros
Diámetro externo
5.588 pulgadas | 141.935 milímetros