ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60BS18 1 1/4

H50B18F X 1-1/4

TSUBAKI H50B18F X 1-1/4

Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

H50B18F-1D

Nº de pieza de BDI

916613

PRECIO
$ 46.64 / CU
$ 97.93 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.998
UNSPSC
31171901
EAN
0097039299185
Tamaño de la cadena
50
Número de dientes
18
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
2.15
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro externo
3.919 pulgadas | 99.543 milímetros
Diámetro del paso
3.599 pulgadas | 91.42 milímetros
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros