ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H40B16

H60B8

TSUBAKI H60B8

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.261" Outside Diameter; 1.96" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

No parte

H60B8

Nº de pieza de BDI

913990

PRECIO
$ 24.39 / CU
$ 51.22 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.377
UNSPSC
31171901
EAN
0097039915177
Tamaño de la cadena
60
Número de dientes
8
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Carbon Steel
Agujero máx
0.813
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
0.8
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.261" Outside Diameter; 1.96" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
2.261 pulgadas | 57.429 milímetros
Diámetro del paso
1.96 pulgadas | 49.78 milímetros