ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

80BS18H 1-1/4 KWSS

H80B11F X 1-1/2

TSUBAKI H80B11F X 1-1/2

Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.006" Outside Diameter; 3.55" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

H80B11F-1H

Nº de pieza de BDI

916943

PRECIO
$ 59.97 / CU
$ 125.91 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.22
UNSPSC
31171901
EAN
0097039300713
Tamaño de la cadena
80
Número de dientes
11
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
2.35
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.006" Outside Diameter; 3.55" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
4.006 pulgadas | 101.752 milímetros
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del paso
3.55 pulgadas | 90.16 milímetros