ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HB80A12X3/4 IDLER

HB80A12X3/4 IDLER

BROWNING HB80A12X3/4 IDLER

Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 1" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

No parte

1297472

Nº de pieza de BDI

330011

PRECIO
$ 163.92 / CU
$ 302.68 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.64
UNSPSC
31171901
EAN
0662289184644
Tamaño de la cadena
80
Tipo de cadena
Roller Chain
Número de dientes
12
Número de filas de dientes
1
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
0.575 Inch Teeth Width
Categoría - BDI
Idler Chain Sprockets
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Chain Idler
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
HB80A12X3/4 IDLER
Número interno del fabricante
1297472
Peso/LBS
1.5
Descripción larga
Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 1" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
Diámetro externo
4.33 pulgadas | 109.982 milímetros
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.61pulgadas | 15.494milímetros