ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C2040VRP-10T

C2040VRP-10T

TSUBAKI C2040VRP-10T

Roller Chain Sprocket; 2040-2 Chain; 10 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.346" Outside Diameter; 3.326" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

C2040VRP-10

Nº de pieza de BDI

22377359

PRECIO
$ 154.29 / CU
$ 323.92 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.794
UNSPSC
31171901
EAN
0097039884206
Tamaño de la cadena
2040-2
Número de dientes
10
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Otras características
Conveyor Series | Double Pitch
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
1.76
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 2040-2 Chain; 10 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.346" Outside Diameter; 3.326" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro del paso
3.326 pulgadas | 84.48 milímetros
Diámetro externo
3.346 pulgadas | 85 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros