ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

D10ATB14

HD80ATL14

TSUBAKI HD80ATL14

Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.981" Outside Diameter; 4.494" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 2012 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

D80ATL14

Nº de pieza de BDI

919702

PRECIO
$ 232.22 / CU
$ 487.53 / CU

CTD

INVENTARIO:
10
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.588
UNSPSC
31171901
EAN
0097039365965
Tamaño de la cadena
80-2
Número de dientes
14
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
2012
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
Taper Lock Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
3.3
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.981" Outside Diameter; 4.494" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 2012 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2 pulgadas | 14 To 50 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro del paso
4.494 pulgadas | 114.15 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
4.981 pulgadas | 126.517 milímetros