ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HD80Q16

HD80Q16

TSUBAKI HD80Q16

Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

No parte

D80Q16

Nº de pieza de BDI

918901

PRECIO
$ 262.68 / CU
$ 551.49 / CU

CTD

INVENTARIO:
10
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.49
UNSPSC
31171901
EAN
0097039848505
Tamaño de la cadena
80-2
Número de dientes
16
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
Q1
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Carbon Steel
Sin barreno
No
Otras características
Split Taper Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
4.8
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Diámetro externo
5.627 pulgadas | 142.926 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
3/4 To 2-11/16 pulgadas | 18 To 65 milímetros
Diámetro del paso
5.126 pulgadas | 130.2 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros