ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HJ-162416RS

HJ-162416RS

KOYO HJ-162416RS

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

No parte

HJ-162416RS

Nº de pieza de BDI

1086949

PRECIO
$ 37.83 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.082
UNSPSC
31171512
EAN
0605790216398
Elemento rodante
Needle Roller Bearing
Componente
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Cubierta
1 Seal
Alineación automática
No
Retenedor
Yes
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
No
Cerrado
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Relubricables
Yes
Cojinete de empuje
No
Otras características
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
Categoría - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.99.65.30
Nombre
Roller Assembly with Outer Ring
String de palabra clave
Bearing Needle
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Número del artículo del fabricante
HJ-162416RS
Peso/LBS
0.21
Descripción larga
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Diámetro externo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho
1 pulgadas | 25.4 milímetros