ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HLSK102Y R

HLSK102Y R

BOSTON GEAR HLSK102Y R

Spiral Miter Gear; 5/8" Bore; 1-1/2" Pitch Dia; 12 DP; 0.32" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1-1/4" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel

No parte

12340

Nº de pieza de BDI

162163

PRECIO
$ 196.85 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.114
UNSPSC
31171708
EAN
0781711123409
Paso
12 DP
Método de montaje
Finished Bore
Número de dientes
18
Ángulo de presión
20 Degree
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Tipo de engrane
Spiral Miter Gear
Perfil de los dientes
Spiral Tooth
Ángulo espiral
35 Degree
Material
Steel
Sentido
Right Hand
Dientes endurecidos
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
With Keyway and Set Screw
Categoría - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Bevel
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
HLSK102Y R
Número interno del fabricante
12340
Peso/LBS
0.25
Descripción larga
Spiral Miter Gear; 5/8" Bore; 1-1/2" Pitch Dia; 12 DP; 0.32" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1-1/4" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
Ancho de la cara
0.32 pulgadas | 8.128 milímetros
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro de la masa
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del paso
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros