ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HLK121Y

HMK1025B

MARTIN SPROCKET & GR HMK1025B

Miter Gear; 1" Bore; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.55" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

No parte

HMK1025B

Nº de pieza de BDI

608948

PRECIO
$ 146.50 / CU
$ 233.45 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.508
UNSPSC
31171708
EAN
0697950051994
Paso
10 DP
Método de montaje
Finished Bore
Número de dientes
25
Ángulo de presión
20 Degree
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Tipo de engrane
Miter Gear
Perfil de los dientes
Straight Tooth
Ángulo espiral
Not Applicable
Material
Steel
Sentido
Not Applicable
Dientes endurecidos
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Hardened Overall | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
Categoría - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Bevel
Número del artículo del fabricante
HMK1025B
Número interno del fabricante
HMK1025B
Peso/LBS
1.1
Descripción larga
Miter Gear; 1" Bore; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.55" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho de la cara
0.55 pulgadas | 13.97 milímetros
Diámetro de la masa
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Diámetro del paso
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros